CHF 10.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.55inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.68 | - |
10+ | CHF 8.45 | 20.88% |
50+ | CHF 6.98 | 34.64% |
100+ | CHF 6.02 | 43.68% |
250+ | CHF 5.27 | 50.70% |
500+ | CHF 4.45 | 58.38% |
1000+ | CHF 3.74 | 64.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 399.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3993-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026