CHF 16.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.45inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.14 | - |
10+ | CHF 13.37 | 17.16% |
50+ | CHF 11.26 | 30.24% |
100+ | CHF 9.95 | 38.35% |
250+ | CHF 8.78 | 45.60% |
500+ | CHF 7.43 | 54.00% |
1000+ | CHF 6.27 | 61.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 395 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026