CHF 14.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.75 | - |
10+ | CHF 11.31 | 23.32% |
50+ | CHF 8.26 | 44.00% |
100+ | CHF 7.35 | 50.17% |
250+ | CHF 5.87 | 60.24% |
500+ | CHF 4.72 | 68.03% |
1000+ | CHF 3.82 | 74.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 390 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |