CHF 3.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.47inkl. MwSt
493 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.21 | - |
10+ | CHF 1.56 | 51.48% |
50+ | CHF 0.88 | 72.70% |
100+ | CHF 0.35 | 88.99% |
250+ | CHF 0.20 | 93.73% |
500+ | CHF 0.14 | 95.69% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.5 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-40 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026