CHF 3.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.09inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.78 | - |
10+ | CHF 1.90 | 49.74% |
50+ | CHF 1.07 | 71.69% |
100+ | CHF 0.49 | 87.17% |
250+ | CHF 0.31 | 91.85% |
500+ | CHF 0.23 | 94.05% |
1000+ | CHF 0.16 | 95.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.4 mm |
Schnurdicke | 3.1 mm |
Maß nach JIS | JIS- G-40 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026