CHF 3.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.93inkl. MwSt
938 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.64 | - |
10+ | CHF 1.82 | 50.07% |
50+ | CHF 1.02 | 71.94% |
100+ | CHF 0.45 | 87.57% |
250+ | CHF 0.28 | 92.27% |
500+ | CHF 0.20 | 94.44% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026