CHF 13.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.66inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.56 | - |
10+ | CHF 10.32 | 23.89% |
50+ | CHF 7.52 | 44.58% |
100+ | CHF 6.65 | 50.96% |
250+ | CHF 5.30 | 60.91% |
500+ | CHF 4.26 | 68.62% |
1000+ | CHF 3.45 | 74.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 385 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026