CHF 3.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.75inkl. MwSt
140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.47 | - |
10+ | CHF 1.72 | 50.51% |
50+ | CHF 0.96 | 72.21% |
100+ | CHF 0.41 | 88.08% |
250+ | CHF 0.25 | 92.76% |
500+ | CHF 0.18 | 94.86% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026