CHF 11.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.35 | - |
10+ | CHF 9.06 | 20.22% |
50+ | CHF 7.51 | 33.88% |
100+ | CHF 6.50 | 42.78% |
250+ | CHF 5.70 | 49.78% |
500+ | CHF 4.81 | 57.62% |
1000+ | CHF 4.05 | 64.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 378 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026