CHF 15.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.05 | - |
10+ | CHF 11.56 | 23.19% |
50+ | CHF 8.45 | 43.89% |
100+ | CHF 7.53 | 50.00% |
250+ | CHF 6.01 | 60.10% |
500+ | CHF 4.83 | 67.91% |
1000+ | CHF 3.91 | 74.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 375 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026