CHF 15.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.46 | - |
10+ | CHF 11.90 | 23.03% |
50+ | CHF 8.70 | 43.73% |
100+ | CHF 7.77 | 49.77% |
250+ | CHF 6.20 | 59.90% |
500+ | CHF 4.99 | 67.76% |
1000+ | CHF 4.04 | 73.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 375 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026