CHF 12.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.96 | - |
10+ | CHF 9.82 | 24.27% |
50+ | CHF 7.14 | 44.91% |
100+ | CHF 6.30 | 51.39% |
250+ | CHF 5.01 | 61.30% |
500+ | CHF 4.03 | 68.94% |
1000+ | CHF 3.26 | 74.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 375 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026