CHF 10.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.37inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.52 | - |
10+ | CHF 7.79 | 26.00% |
50+ | CHF 5.62 | 46.63% |
100+ | CHF 4.86 | 53.80% |
250+ | CHF 3.85 | 63.40% |
500+ | CHF 3.09 | 70.63% |
1000+ | CHF 2.50 | 76.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 370 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026