CHF 3.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.70inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.42 | - |
10+ | CHF 1.69 | 50.73% |
50+ | CHF 0.95 | 72.34% |
100+ | CHF 0.40 | 88.25% |
250+ | CHF 0.24 | 92.95% |
500+ | CHF 0.17 | 95.00% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0376-24 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026