CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.22 | - |
10+ | CHF 3.97 | 45.08% |
50+ | CHF 2.22 | 69.32% |
100+ | CHF 1.28 | 82.27% |
250+ | CHF 0.95 | 86.79% |
500+ | CHF 0.74 | 89.74% |
1000+ | CHF 0.56 | 92.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.5 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-38 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |