

CHF 13.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.26 | - |
10+ | CHF 10.07 | 24.06% |
50+ | CHF 7.33 | 44.72% |
100+ | CHF 6.48 | 51.17% |
250+ | CHF 5.16 | 61.12% |
500+ | CHF 4.14 | 68.78% |
1000+ | CHF 3.35 | 74.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36 mm |
Schnurdicke | 14 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |