CHF 12.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.37 | - |
10+ | CHF 9.98 | 19.36% |
50+ | CHF 8.31 | 32.82% |
100+ | CHF 7.24 | 41.51% |
250+ | CHF 6.36 | 48.63% |
500+ | CHF 5.37 | 56.63% |
1000+ | CHF 4.53 | 63.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 365 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026