CHF 15.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.66 | - |
10+ | CHF 12.07 | 22.92% |
50+ | CHF 8.82 | 43.65% |
100+ | CHF 7.89 | 49.65% |
250+ | CHF 6.30 | 59.77% |
500+ | CHF 5.07 | 67.66% |
1000+ | CHF 4.10 | 73.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 365 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |