CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.68 | - |
10+ | CHF 7.08 | 26.82% |
50+ | CHF 5.09 | 47.39% |
100+ | CHF 4.37 | 54.88% |
250+ | CHF 3.45 | 64.34% |
500+ | CHF 2.77 | 71.42% |
1000+ | CHF 2.23 | 76.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 364 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026