

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.70 | - |
10+ | CHF 9.60 | 24.41% |
50+ | CHF 6.98 | 45.04% |
100+ | CHF 6.15 | 51.61% |
250+ | CHF 4.89 | 61.50% |
500+ | CHF 3.93 | 69.09% |
1000+ | CHF 3.18 | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 360 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |