

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.06 | - |
10+ | CHF 4.90 | 30.55% |
50+ | CHF 3.45 | 51.10% |
100+ | CHF 2.83 | 59.96% |
250+ | CHF 2.20 | 68.82% |
500+ | CHF 1.76 | 75.12% |
1000+ | CHF 1.41 | 80.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.5 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |