

CHF 16.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.31 | - |
10+ | CHF 12.61 | 22.69% |
50+ | CHF 9.24 | 43.38% |
100+ | CHF 8.27 | 49.29% |
250+ | CHF 6.61 | 59.47% |
500+ | CHF 5.32 | 67.41% |
1000+ | CHF 4.31 | 73.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 9 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |