CHF 13.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.06 | - |
10+ | CHF 9.90 | 24.20% |
50+ | CHF 7.20 | 44.87% |
100+ | CHF 6.36 | 51.34% |
250+ | CHF 5.06 | 61.26% |
500+ | CHF 4.07 | 68.87% |
1000+ | CHF 3.29 | 74.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 355 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026