CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.22inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.45 | - |
10+ | CHF 6.89 | 27.05% |
50+ | CHF 4.95 | 47.64% |
100+ | CHF 4.23 | 55.21% |
250+ | CHF 3.34 | 64.64% |
500+ | CHF 2.68 | 71.68% |
1000+ | CHF 2.16 | 77.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 355 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026