CHF 8.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.18inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.49 | - |
10+ | CHF 6.09 | 28.23% |
50+ | CHF 4.35 | 48.79% |
100+ | CHF 3.67 | 56.81% |
250+ | CHF 2.89 | 66.00% |
500+ | CHF 2.31 | 72.83% |
1000+ | CHF 1.86 | 78.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 350 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026