CHF 4.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.03 | - |
10+ | CHF 2.05 | 49.13% |
50+ | CHF 1.16 | 71.34% |
100+ | CHF 0.54 | 86.50% |
250+ | CHF 0.36 | 91.17% |
500+ | CHF 0.26 | 93.50% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0355-30 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026