CHF 3.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.39inkl. MwSt
457 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.14 | - |
10+ | CHF 1.52 | 51.75% |
50+ | CHF 0.85 | 72.80% |
100+ | CHF 0.34 | 89.24% |
250+ | CHF 0.19 | 93.98% |
500+ | CHF 0.13 | 95.89% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026