

CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.22 | - |
10+ | CHF 5.04 | 30.21% |
50+ | CHF 3.55 | 50.80% |
100+ | CHF 2.92 | 59.53% |
250+ | CHF 2.28 | 68.40% |
500+ | CHF 1.82 | 74.77% |
1000+ | CHF 1.47 | 79.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 14 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |