CHF 10.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.34 | - |
10+ | CHF 7.64 | 26.16% |
50+ | CHF 5.51 | 46.76% |
100+ | CHF 4.76 | 54.01% |
250+ | CHF 3.77 | 63.59% |
500+ | CHF 3.02 | 70.79% |
1000+ | CHF 2.44 | 76.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 349.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |