CHF 9.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.44inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.66 | - |
10+ | CHF 7.07 | 26.81% |
50+ | CHF 5.08 | 47.41% |
100+ | CHF 4.36 | 54.87% |
250+ | CHF 3.45 | 64.34% |
500+ | CHF 2.76 | 71.43% |
1000+ | CHF 2.23 | 76.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 345 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026