CHF 16.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.39inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.09 | - |
10+ | CHF 12.43 | 22.75% |
50+ | CHF 9.10 | 43.47% |
100+ | CHF 8.14 | 49.41% |
250+ | CHF 6.50 | 59.60% |
500+ | CHF 5.23 | 67.50% |
1000+ | CHF 4.24 | 73.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 340 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026