CHF 12.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.77inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.74 | - |
10+ | CHF 9.64 | 24.37% |
50+ | CHF 7.01 | 45.02% |
100+ | CHF 6.17 | 51.57% |
250+ | CHF 4.91 | 61.46% |
500+ | CHF 3.94 | 69.07% |
1000+ | CHF 3.19 | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 340 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026