CHF 79.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.35 | - |
10+ | CHF 72.95 | 8.07% |
50+ | CHF 68.00 | 14.30% |
100+ | CHF 64.90 | 18.21% |
250+ | CHF 61.20 | 22.87% |
500+ | CHF 56.95 | 28.23% |
1000+ | CHF 55.00 | 30.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 340 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026