CHF 7.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.55 | - |
10+ | CHF 4.17 | 44.83% |
50+ | CHF 2.33 | 69.21% |
100+ | CHF 1.36 | 81.99% |
250+ | CHF 1.02 | 86.49% |
500+ | CHF 0.79 | 89.52% |
1000+ | CHF 0.60 | 92.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.4 mm |
Schnurdicke | 3.1 mm |
Maß nach JIS | JIS- G-35 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |