CHF 4.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.10inkl. MwSt
85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.72 | - |
10+ | CHF 2.47 | 47.78% |
50+ | CHF 1.39 | 70.66% |
100+ | CHF 0.70 | 85.08% |
250+ | CHF 0.49 | 89.70% |
500+ | CHF 0.37 | 92.25% |
1000+ | CHF 0.27 | 94.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026