CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.58inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.31 | - |
10+ | CHF 1.62 | 51.13% |
50+ | CHF 0.91 | 72.50% |
100+ | CHF 0.38 | 88.59% |
250+ | CHF 0.22 | 93.34% |
500+ | CHF 0.15 | 95.34% |
1000+ | CHF 0.10 | 96.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026