CHF 15.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.22 | - |
10+ | CHF 12.54 | 17.61% |
50+ | CHF 10.54 | 30.75% |
100+ | CHF 9.29 | 38.99% |
250+ | CHF 8.19 | 46.19% |
500+ | CHF 6.92 | 54.53% |
1000+ | CHF 5.84 | 61.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 339 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026