CHF 13.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.33 | - |
10+ | CHF 10.12 | 24.08% |
50+ | CHF 7.37 | 44.71% |
100+ | CHF 6.52 | 51.13% |
250+ | CHF 5.19 | 61.10% |
500+ | CHF 4.17 | 68.72% |
1000+ | CHF 3.37 | 74.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 335 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026