CHF 10.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.79inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.91 | - |
10+ | CHF 8.12 | 25.62% |
50+ | CHF 5.87 | 46.24% |
100+ | CHF 5.10 | 53.30% |
250+ | CHF 4.04 | 62.97% |
500+ | CHF 3.24 | 70.30% |
1000+ | CHF 2.62 | 76.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 335 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |