CHF 20.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.07inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.42 | - |
10+ | CHF 17.22 | 15.67% |
50+ | CHF 14.61 | 28.45% |
100+ | CHF 13.03 | 36.19% |
250+ | CHF 11.53 | 43.54% |
500+ | CHF 9.76 | 52.23% |
1000+ | CHF 8.24 | 59.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 330 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026