CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.00 | - |
10+ | CHF 12.36 | 22.75% |
50+ | CHF 9.05 | 43.47% |
100+ | CHF 8.09 | 49.47% |
250+ | CHF 6.46 | 59.62% |
500+ | CHF 5.20 | 67.53% |
1000+ | CHF 4.21 | 73.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 330 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026