CHF 28.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.64inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.34 | - |
10+ | CHF 24.35 | 14.08% |
50+ | CHF 20.81 | 26.57% |
100+ | CHF 18.74 | 33.87% |
250+ | CHF 16.63 | 41.32% |
500+ | CHF 14.08 | 50.32% |
1000+ | CHF 11.90 | 58.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 330 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026