

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.65inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.30 | - |
10+ | CHF 2.22 | 48.49% |
50+ | CHF 1.24 | 71.16% |
100+ | CHF 0.61 | 85.91% |
250+ | CHF 0.41 | 90.56% |
500+ | CHF 0.30 | 92.98% |
1000+ | CHF 0.22 | 94.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 33.5 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |