CHF 18.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.73inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.25 | - |
10+ | CHF 15.27 | 16.33% |
50+ | CHF 12.91 | 29.26% |
100+ | CHF 11.47 | 37.15% |
250+ | CHF 10.14 | 44.44% |
500+ | CHF 8.57 | 53.04% |
1000+ | CHF 7.24 | 60.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 325 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026