CHF 9.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.18inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.42 | - |
10+ | CHF 6.87 | 27.07% |
50+ | CHF 4.93 | 47.66% |
100+ | CHF 4.22 | 55.20% |
250+ | CHF 3.33 | 64.65% |
500+ | CHF 2.67 | 71.71% |
1000+ | CHF 2.15 | 77.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 320 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026