CHF 10.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.95inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.13 | - |
10+ | CHF 7.46 | 26.36% |
50+ | CHF 5.38 | 46.94% |
100+ | CHF 4.64 | 54.24% |
250+ | CHF 3.67 | 63.82% |
500+ | CHF 2.94 | 70.98% |
1000+ | CHF 2.38 | 76.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 320 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026