CHF 10.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.45inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.59 | - |
10+ | CHF 7.85 | 25.92% |
50+ | CHF 5.66 | 46.55% |
100+ | CHF 4.91 | 53.68% |
250+ | CHF 3.89 | 63.31% |
500+ | CHF 3.12 | 70.59% |
1000+ | CHF 2.52 | 76.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 320 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026