CHF 9.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.92inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.18 | - |
10+ | CHF 6.67 | 27.40% |
50+ | CHF 4.78 | 47.93% |
100+ | CHF 4.08 | 55.61% |
250+ | CHF 3.22 | 64.98% |
500+ | CHF 2.58 | 71.95% |
1000+ | CHF 2.08 | 77.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 320 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026