CHF 3.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.41 | - |
10+ | CHF 1.68 | 50.73% |
50+ | CHF 0.95 | 72.29% |
100+ | CHF 0.40 | 88.24% |
250+ | CHF 0.24 | 92.96% |
500+ | CHF 0.17 | 95.01% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0325-30 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026