CHF 5.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.22 | - |
10+ | CHF 2.77 | 46.98% |
50+ | CHF 1.55 | 70.28% |
100+ | CHF 0.82 | 84.31% |
250+ | CHF 0.58 | 88.92% |
500+ | CHF 0.44 | 91.54% |
1000+ | CHF 0.33 | 93.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.5 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |